› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline P Cat. 5E 2X2X24/1Awg

Cod. Rexel RR2170281
Cod. Produttore 2170281
Cod. EAN 4044773121476

Informazioni principali

  • Categoria: CAT. 5E
  • Configurazione: 2X2X24/1AWG
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Materiale: Durevole
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE P
  • Uso: Professionale
  • Robustezza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE P CAT. 5E 2X2X24/1AWG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. Con una classificazione merceologica specifica, il cavo si distingue per la sua efficienza e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Cavo Etherline P Cat. 5E 2X2X24/1Awg