› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Lan Cat.6A F/Utp 4X2Xawg2

Cod. Rexel RR2170963
Cod. Produttore 2170963
Cod. EAN 4044777771240

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Tipo cavo: F/UTP 4X2XAWG2
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Schermatura F/UTP
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A F/UTP 4X2XAWG2, un elemento essenziale per le tue esigenze di rete. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e una connessione stabile, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione ottimale contro le interferenze. Scegli ETHERLINE per una soluzione affidabile e duratura nella tua infrastruttura di rete.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

7,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Etherline Lan Cat.6A F/Utp 4X2Xawg2