› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

Cavo Etherline Lan Cat.6A 10,0 Gn

Cod. Rexel RR24441354
Cod. Produttore 24441354
Cod. EAN 4056155440754

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Rete LAN
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni avanzate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Questo cavo, realizzato con materiali di prima scelta, offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua colorazione verde non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

Cavo Etherline Lan Cat.6A 10,0 Gn