› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Lan Cat.6 U/Utp 4X2Xawg24

Cod. Rexel RR2170955
Cod. Produttore 2170955
Cod. EAN 4044777771196

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6
  • Tipo cavo: U/UTP 4X2XAWG24
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Classificazione: 040801
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6 U/UTP 4X2XAWG24, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua struttura U/UTP assicura una protezione ottimale contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. Con una classificazione merceologica di 040801, è la scelta perfetta per le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Etherline Lan Cat.6 U/Utp 4X2Xawg24