› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Lan Cat.5E Sf/Utp 4X2Xawg

Cod. Rexel RR2170953
Cod. Produttore 2170953
Cod. EAN 4044777771172

Informazioni principali

  • Tipo cavo: LAN CAT.5E
  • Schermatura: SF/UTP
  • Numero coppie: 4x2 AWG
  • Applicazione: Rete dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Ufficio e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.5E SF/UTP 4X2XAWG, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una connessione affidabile e veloce, ideale per ambienti di lavoro e domestici. La sua struttura a 4 coppie di fili e la schermatura SF/UTP assicurano una protezione efficace contro le interferenze. Scegli l'ETHERLINE per un networking senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

6,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Etherline Lan Cat.5E Sf/Utp 4X2Xawg