› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Lan Cat.5E F/Utp 4X2Xawg2

Cod. Rexel RR2170952
Cod. Produttore 2170952
Cod. EAN 4044777771165

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo cavo: F/UTP
  • Coppie fili: 4x2 AWG2
  • Protezione: Schermatura F
  • Applicazione: Reti LAN
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Ambito uso: Professionale/domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.5E F/UTP 4X2XAWG2, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione efficace contro le interferenze, assicurando una connessione stabile e veloce. Il design F/UTP contribuisce a ridurre il rumore, mentre la configurazione a 4 coppie di fili garantisce una trasmissione ottimale. Ideale per applicazioni di rete in ambienti professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

6,3 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Etherline Lan Cat.5E F/Utp 4X2Xawg2