› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Lan 1000 Cat.7A 4X2Xawg23

Cod. Rexel RR2170971
Cod. Produttore 2170971
Cod. EAN 4044777771257

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.7A
  • Velocità trasmissione: 1000 Mbps
  • Conduttori: 4 coppie AWG23
  • Materiale: rame di alta qualità
  • Riduzione interferenze: elevata
  • Compatibilità: normative sicurezza
  • Applicazioni: rete alta velocità
  • Serie: ETHERLINE LAN 1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN 1000 CAT.7A 4X2XAWG23 è una soluzione di alta qualità per le esigenze di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre prestazioni elevate e una trasmissione dati ottimale. La sua costruzione a 4 coppie di conduttori in rame AWG23 garantisce una riduzione delle interferenze e una maggiore stabilità del segnale, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Con una classificazione Cat.7A, è progettato per supportare velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps, rendendolo perfetto per ambienti aziendali e domestici che richiedono una connessione affidabile e veloce. Inoltre, il cavo è compatibile con le normative di sicurezza più recenti, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Etherline Lan 1000 Cat.7A 4X2Xawg23