› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline H-h Cat.5E 4X2Xawg24/1

Cod. Rexel RR2170298
Cod. Produttore 2170298
Cod. EAN 4044773120554

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4X2XAWG24/1
  • Materiale: Alta qualità
  • Trasmissione dati: Affidabile e veloce
  • Uso: Applicazioni di rete
  • Connessione: Stabile
  • Serie: ETHERLINE
  • Ambiente: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. La configurazione 4X2XAWG24/1 assicura una connessione stabile, ideale per ambienti professionali. Scegli ETHERLINE per un'esperienza di rete senza compromessi, dove la qualità e l'affidabilità sono sempre al primo posto.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Cavo Etherline H-h Cat.5E 4X2Xawg24/1