› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline H Flex Cat.5E 4X2Xawg26/7

Cod. Rexel RR2170299/300
Cod. Produttore 2170299/300
Cod. EAN 4044774751290

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione cavo: AWG26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Reti dati
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE H FLEX
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Questo cavo, realizzato con materiali premium, offre una flessibilità superiore, ideale per installazioni in spazi ristretti. La sua configurazione a 4 coppie offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo di categoria 5E, un alleato indispensabile per le tue esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Cavo Etherline H Flex Cat.5E 4X2Xawg26/7