› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline H Flex Cat. 5E 2X2X26/7Aw

Cod. Rexel RR2170283
Cod. Produttore 2170283
Cod. EAN 4044773121438

Informazioni principali

  • Categoria: CAT. 5E
  • Configurazione: 2X2X26/7AWG
  • Flessibile: Sì
  • Applicazioni: Reti ad alta velocità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Durata: Elevata
  • Serie: ETHERLINE H FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H FLEX CAT. 5 2X2X26/7AWG, un cavo progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per connessioni affidabili e veloci. La sua costruzione flessibile lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere la qualità del segnale. Con una classificazione merceologica di 040803, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Cavo Etherline H Flex Cat. 5E 2X2X26/7Aw