› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline H Cat.5E4X2Xawg24/1

Cod. Rexel RR2170296
Cod. Produttore 2170296
Cod. EAN 4044773120806

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie fili: 4x2
  • Sezione filo: AWG24/1
  • Trasmissione dati: Alta qualità
  • Applicazione: Reti professionali
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE H
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua configurazione a quattro coppie di fili AWG24 assicura una connettività stabile e duratura. Perfetto per ambienti professionali, l'ETHERLINE H è la scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nel cablaggio.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Cavo Etherline H Cat.5E4X2Xawg24/1