› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Fc Cat5 2X2Xawg22

Cod. Rexel RR2170894/100
Cod. Produttore 2170894/100
Cod. EAN 4044774753355

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5
  • Costruzione: 2x2xAWG22
  • Serie: ETHERLINE FD
  • Tipo: Cavo di rete
  • Trasmissione: Alta qualità
  • Protezione: Schermatura FC
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Affidabilità: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, essenziale per ambienti professionali. La sua costruzione a doppia coppia di fili AWG22 assicura una connessione stabile, contribuendo a ridurre le interferenze. Ideale per installazioni in ambito elettrico, ETHERLINE FD rappresenta una scelta sicura per ogni esigenza di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo Etherline Fd P Fc Cat5 2X2Xawg22