› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat5E 4X2Xawg26

Cod. Rexel RR2170489
Cod. Produttore 2170489
Cod. EAN 4044773118131

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5E
  • Configurazione: 4X2XAWG26
  • Applicazione: Reti industriali
  • Trasmissione: Dati veloce
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Uso: Commerciale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La configurazione 4X2XAWG26 assicura una connessione stabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo cavo per ottimizzare la tua rete e migliorare l'efficienza della tua comunicazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat5E 4X2Xawg26