› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170484/500
Cod. Produttore 2170484/500
Cod. EAN 4044776620914

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Configurazione: 4X2
  • Sezione conduttori: 24/7AWG
  • Tipo cavo: Rete dati
  • Applicazione: Comunicazioni dati
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Affidabilità: Trasmissione sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle comunicazioni dati. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione veloce e affidabile. La sua configurazione 4X2 e il design a 24/7AWG lo rendono perfetto per ambienti professionali. Scegli ETHERLINE per un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg