› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170484/1000
Cod. Produttore 2170484/1000
Cod. EAN 4044776798620

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.6A
  • Configurazione: 4 coppie twisted pair
  • Sezione conduttore: 24 AWG
  • Schermatura: Alta protezione EMI
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Trasmissione dati: Velocità elevata
  • Serie: ETHERLINE FD P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro coppie twisted pair consente una trasmissione dei dati veloce e affidabile, supportando le più recenti tecnologie di rete fino a Cat.6A. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili e presenta un'ottima schermatura per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Con una sezione da 24 AWG, è perfetto per installazioni che richiedono una grande flessibilità e una gestione efficiente dello spazio. Questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca un prodotto di rete di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze più elevate in termini di prestazioni e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg