› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170484/100
Cod. Produttore 2170484/100
Cod. EAN 4044776798613

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Configurazione: 4 coppie twisted pair
  • Sezione conduttore: 24 AWG
  • Velocità trasmissione: fino a 10 Gbps
  • Lunghezza max: 100 metri
  • Design: flessibile
  • Ambito: commerciale e industriale
  • Serie: ETHERLINE FD P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per la trasmissione di dati ad alta velocità, supportando le esigenze delle reti moderne. La sua configurazione a quattro coppie di fili twisted pair consente una riduzione significativa delle interferenze, migliorando la qualità del segnale. Con una sezione di 24 AWG, offre una robustezza eccezionale, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia commerciali che industriali. Il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la compatibilità con le specifiche di rete CAT.6A assicura una trasmissione dati fino a 10 Gbps su distanze fino a 100 metri. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile e performante per qualsiasi esigenza di connettività.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg