› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170484
Cod. Produttore 2170484
Cod. EAN 4044776508816

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.6A
  • Coppie: 4x2
  • Sezione conduttore: 24 AWG
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Applicazione: Rete dati
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Uso: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione dati. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una trasmissione affidabile e veloce. Con una configurazione a 4 coppie e conduttori da 24 AWG, è ideale per ambienti che richiedono una connessione stabile e duratura. Scegli ETHERLINE per una rete efficiente e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6A 4X2X24/7Awg