› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6 4X2Xawg26

Cod. Rexel RR2170488/150
Cod. Produttore 2170488/150
Cod. EAN 4044774869551

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Coppie: 4X2
  • Sezione conduttore: AWG26
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Tipo: Cavo dati
  • Applicazione: Reti comunicazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Professionale/domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e veloce. La sua struttura a quattro coppie offre una trasmissione dati ottimale, rendendolo perfetto per ambienti professionali e domestici. Scegli la qualità e l'affidabilità con il cavo ETHERLINE FD P.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6 4X2Xawg26