› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd P Cat.6 4X2Xawg26

Cod. Rexel RR2170488
Cod. Produttore 2170488
Cod. EAN 4044774839622

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Coppie fili: 4x2 AWG26
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Uso: Reti comunicazione
  • Materiali: Resistenti
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Affidabilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e velocità. La sua costruzione in 4 coppie di fili AWG26 assicura una trasmissione dei dati fluida e senza interferenze. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd P Cat.6 4X2Xawg26