› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170485/500
Cod. Produttore 2170485/500
Cod. EAN 4044776620921

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Conduttori: 4x2x24/7AWG
  • Serie: ETHERLINE FD
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Ambienti professionali
  • Classificazione: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD CAT.6A 4X2X24/7AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle applicazioni di trasmissione dati. Questo cavo, realizzato con materiali di prima scelta, offre una trasmissione veloce e affidabile, ideale per ambienti professionali. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica 040803 lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di connettività moderne. Scegli ETHERLINE FD per una rete sempre performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd Cat.6A 4X2X24/7Awg