› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Fd Cat.6A 4X2X24/7Awg

Cod. Rexel RR2170485
Cod. Produttore 2170485
Cod. EAN 4044776500179

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 24 AWG
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione dati veloce
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Serie: ETHERLINE FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD CAT.6A 4X2X24/7AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una connessione affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione a 4 coppie di fili da 24 AWG assicura una trasmissione dati senza interferenze, rendendolo perfetto per le esigenze moderne di connettività. Scegli la qualità e la robustezza con l'ETHERLINE FD.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Fd Cat.6A 4X2X24/7Awg