› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Cat. 7 H

Cod. Rexel RR2170476/100
Cod. Produttore 2170476/100
Cod. EAN 4044774752273

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 7 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta qualità
  • Materiale: materiali di alta qualità
  • Trasmissione dati: veloce e affidabile
  • Applicazione: rete professionale
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H CAT. 7 H, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete più esigenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali. La sua classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più rigorosi, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Cavo Etherline Cat. 7 H