› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Cat. 7 Fl09Ybc11Y 4X2X0,2

Cod. Rexel RR2170582
Cod. Produttore 2170582
Cod. EAN 4044776793106

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Categoria: CAT. 7
  • Costruzione: 4 coppie x 0,2 mm
  • Serie: FL09YBC11Y
  • Trasmissione dati: veloce e sicura
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ETHERLINE CAT. 7 FL09YBC11Y 4X2X0,2 rappresenta un'ottima scelta per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Prodotta con materiali di alta qualità, questa soluzione offre prestazioni elevate e affidabilità. Il design a quattro coppie di fili consente una trasmissione dati veloce e sicura, ideale per ambienti di lavoro moderni. Con una costruzione robusta e una finitura elegante, questa linea di cavi è perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Cavo Etherline Cat. 7 Fl09Ybc11Y 4X2X0,2