Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170466/100
Cod. Produttore
2170466/100
Cod. EAN
4044774752181

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Cat. 6A H
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 6A con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 8 fili con superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato per applicazioni di rete avanzate, assicura una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti che richiedono alta affidabilità e velocità di trasmissione. Le dimensioni AWG dei conduttori sono ottimizzate per minimizzare le interferenze e migliorare la qualità del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Cat. 6A H