› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Cat.5E 105 Plus 2X2Xawg22

Cod. Rexel RR2170636
Cod. Produttore 2170636
Cod. EAN 4044776166313

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 2X2XAWG22
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Durevole
  • Protezione: Riduce interferenze
  • Ambito: Professionale e domestico
  • Serie: 105 PLUS
  • Costruzione: Robusta e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT.5E 105 PLUS 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La configurazione 2X2XAWG22 assicura una connessione stabile e riduce le interferenze, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze di rete. Con un design robusto e una costruzione di precisione, ETHERLINE è sinonimo di eccellenza nel settore.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Cavo Etherline Cat.5E 105 Plus 2X2Xawg22