› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Cat.5 Arm

Cod. Rexel RR2170496/100
Cod. Produttore 2170496/100
Cod. EAN 4044774752396

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.5 ARM
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Materiale: Resistente
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Trasmissione: Dati ottimale
  • Uso: Professionale e industriale
  • Serie: ETHERLINE
  • Affidabilità: Connessione veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'ETHERLINE CAT.5 ARM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e veloce. La sua costruzione assicura una trasmissione dati ottimale, rendendolo perfetto per ambienti professionali e industriali. Scegli l'ETHERLINE CAT.5 ARM per un'esperienza di rete senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,65 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo Etherline Cat.5 Arm