Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-62BA1000
Cod. Produttore
IC-62BA1000
Cod. EAN
8029427523956

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,22 mm²
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Tipo cavo: Segnalazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Serie: ITIC-62BA1000
  • Costruzione: Normativa conforme
Cavo elettrico ITIC-62BA1000 con conduttori da 6x0,22 mm² di colore bianco, progettato per applicazioni di cablaggio interno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura CCA-S3,D1 assicura una buona conduttività e sicurezza nell’uso quotidiano. Disponibile in bobina da 1000 metri, questo cavo è perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di un prodotto efficiente e conforme agli standard. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori da 6x0,22 mm² di colore bianco, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La bobina da 1000 metri offre una soluzione efficiente per grandi lavori, mentre la costruzione conforme alle normative assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali, questo cavo è progettato per facilitare il cablaggio e mantenere un'ottima conduttività.

Produttore

Cavo elettrico segnalazione controllo 6x0,22 mm² bianco bobina 1000 m uso residenziale industriale