Prodotti /

Cod. Rexel
CRPVCJ2X0,5D
Cod. Produttore
PVCJ20.50D

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo PVC JX
  • Sezione: 2x0,50 mm²
  • Forma: Piatti
  • Standard: DIN
  • Materiale conduttore: FE-CO
  • Applicazione: Domestico/Industriale
  • Protezione: Isolante resistente
  • Serie: CRPVCJ2X0,5D
Descrizione del produttore: Il CRPVCJ2X0,5D è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e isolanti, assicura una protezione ottimale contro gli agenti esterni e le sollecitazioni meccaniche. La sezione di 0,5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel trasporto di corrente a bassa intensità. Questo cavo è adatto per impieghi in ambito domestico e industriale, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi elettrici e circuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo e una performance costante.

Produttore

Cavo elettrico PVC JX 2x0,5 mm² piatto flessibile uso domestico industriale