Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ251BZM100
Cod. Produttore
IQ251BZM100
Cod. EAN
8029427523024

Informazioni di prodotto

  • Sezioni conduttori: 0,50 e 1,00 mm²
  • Materiale: LSZH senza alogeni
  • Lunghezza cavo: 100 metri
  • Protezione incendio: B2CA-S1
  • Tipo cavo: piatto
  • Applicazione: uso interno
  • Serie: ITIQ251BZM100
  • Guaina: resistente e flessibile
Cavo elettrico con conduttori multipli da 0,50 mm² e 1,00 mm², rivestito in materiale LSZH per una maggiore sicurezza in caso di incendio, con lunghezza di 100 metri. Progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro la propagazione del fuoco. Il cavo presenta una classificazione B2CA-S1, che ne attesta la conformità a standard di sicurezza avanzati. Descrizione del produttore: Cavo elettrico piatto con conduttori in rame di sezione 0,50 mm² e 1,00 mm², rivestito in materiale LSZH a bassa emissione di fumi e senza alogeni, ideale per installazioni in ambienti con requisiti di sicurezza elevati. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica, con una guaina resistente e flessibile che assicura durata nel tempo. Adatto per applicazioni interne, offre una protezione antincendio conforme alla classificazione B2CA-S1, combinando performance tecniche e sicurezza in un unico prodotto. La lunghezza di 100 metri consente un’installazione versatile in diversi contesti elettrici.

Produttore

Cavo elettrico piatto LSZH 2x0,50+2x1,00 mm² 100m sicurezza antincendio B2CA-S1 uso interno