Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-65BZM100
Cod. Produttore
IQ-65BZM100
Cod. EAN
8029427519720

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6x0,22+2x0,50 mm²
  • Materiale rivestimento: LSZH
  • Colore: bianco
  • Lunghezza cavo: 100 metri
  • Classe di reazione al fuoco: B2CA-S1
  • Emissione fumi: bassa
  • Assenza di alogeni: sì
  • Serie: ITIQ
Cavo elettrico piatto con conduttori 6x0,22 mm² più 2x0,50 mm², rivestito in materiale LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio. Il cavo è lungo 100 metri, di colore bianco, e conforme alla classificazione di reazione al fuoco B2CA-S1, ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza antincendio. Progettato per applicazioni elettriche che necessitano di flessibilità e protezione avanzata, assicura prestazioni affidabili in ambienti sensibili. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori di sezione 6x0,22 mm² e 2x0,50 mm², rivestito in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore bianco. Il cavo è lungo 100 metri ed è classificato B2CA-S1, garantendo elevate prestazioni di sicurezza in caso di incendio grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali conformi a normative antincendio, assicurando affidabilità e protezione negli ambienti più sensibili.

Produttore

Cavo elettrico piatto 6x0,22+2x0,50 mm² LSZH bianco 100 m sicurezza antincendio B2CA-S1