Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY100-18X-C
Cod. Produttore
TY100-18X-C
Cod. EAN
5415022524321

Informazioni di prodotto

80N UV CABLE TIE 100MM DIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio TYFAST nere con dimensioni di 2,5 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzate in materiale durevole, garantiscono una rapida e sicura organizzazione dei cavi, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Confezione da 100 pezzi adatta per uso professionale e domestico. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 100mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1mm , Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 100 Pack"

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette TYFAST nere 2,5x100 mm resistenti UV per fissaggio cavi 80N confezione 100 pezzi

€ 0,0276 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.