Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ251BZB500
Cod. Produttore
IQ251BZB500
Cod. EAN
8029427525455

Informazioni di prodotto

  • Sezioni conduttori: 0,50 e 1,00 mm²
  • Materiale rivestimento: LSZH
  • Certificazione: B2CA-S1
  • Classe di reazione: B2CA
  • Emissione fumi: Zero alogeni
  • Applicazione: Installazioni sicure
  • Protezione incendio: Alta resistenza
  • Serie: BI B.500
Cavo elettrico LSZH con conduttori multipli di sezione 0,50 mm² e 1,00 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità in installazioni elettriche. La guaina esterna è realizzata in materiale a bassa emissione di fumi e senza alogeni, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza antincendio. Il cavo è classificato B2CA-S1, assicurando una prestazione superiore in termini di resistenza al fuoco e riduzione della propagazione delle fiamme. Perfetto per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e durabilità. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori multipli di sezione 0,50 mm² e 1,00 mm², rivestito in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. Il cavo è certificato B2CA-S1, indicativo di elevate prestazioni di sicurezza e resistenza al fuoco. Adatto per installazioni in ambienti dove è richiesta una maggiore protezione contro il rischio di incendio e per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e durata nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico multipolare 2x0,50+2x1,00 mm² LSZH B2CA-S1 sicurezza antincendio impianti elettrici