Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITEV215VHB500
Cod. Produttore
EV215VHB500
Cod. EAN
8029427508694

Informazioni di prodotto

Il cavo ITC viola LSZH garantisce sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla bobina da 500 metri
  • Materiale leggero con conduttori in rame clad aluminum (CCA)
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio
  • Alta affidabilità e sicurezza elettrica
  • Risparmio energetico garantito dalla buona conduttività

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore viola con sezione 2x1,50 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il rivestimento LSZH assicura basse emissioni di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Il conduttore in rame rivestito con materiale CCA-S1 offre un buon equilibrio tra prestazioni e costo, mentre la struttura PH30 garantisce una protezione efficace. Questo cavo è indicato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità, resistenza e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC a due conduttori da 1,50 mm² con guaina LSZH di colore viola, progettato per garantire sicurezza e riduzione dei fumi in caso di incendio. Ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di gas tossici e fumi, assicurando al contempo ottime prestazioni elettriche. La bobina da 500 metri facilita l’installazione in grandi impianti elettrici. Realizzato con conduttori in rame clad aluminum (CCA) per un buon compromesso tra conduttività e leggerezza. Questo cavo è adatto per applicazioni in ambito civile e industriale dove è richiesta alta sicurezza e affidabilità.

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico LSZH viola 2x1,50 mm² bobina 500 m rame clad aluminum per installazioni civili e industriali alta sicurezza e bassa emissione fumi