Prodotti /

Cod. Rexel
ITVC2CKVZ1000
Cod. Produttore
VC2CKVZ1000
Cod. EAN
8029427596691

Informazioni di prodotto

Cavo elettrico progettato per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del conduttore in rame
  • Bobina da 1000 metri per ridurre i tempi di sostituzione
  • Materiale LSZH che assicura basse emissioni di fumi in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con cavo a bassa emissione di gas corrosivi
  • Affidabilità garantita per impianti di alta qualità
  • Risparmio energetico dovuto a conduttori efficienti in rame CCA-S1
Cavo elettrico LSZH verde con conduttori da 1x2x0,80 mm², progettato per garantire alta sicurezza e bassa emissione di fumi in caso di incendio. Ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una maggiore protezione contro la propagazione del fuoco e la riduzione dei gas tossici. La bobina da 1000 metri assicura continuità e praticità per grandi lavori di cablaggio. Realizzato con materiale CCA-S1, combina efficienza e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico a doppio conduttore con sezione di 0,80 mm², rivestito in materiale LSZH di colore verde, ideale per installazioni che richiedono basse emissioni di fumi in caso di incendio. La bobina da 1000 metri garantisce una fornitura continua per impianti di grandi dimensioni. Il conduttore è realizzato in rame a bassa emissione di gas corrosivi (CCA-S1), assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e qualità.

Produttore

Cavo elettrico LSZH verde 1x2x0,80 mm² bobina 1000 m sicurezza bassa emissione fumi