Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi per Sistemi Antincendio /

Cod. Rexel
ITIK-21BZM100
Cod. Produttore
IK-21BZM100
Cod. EAN
8029427517443

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,00 mm²
  • Guaina: LSZH bianco
  • Lunghezza: 100 metri
  • Materiale conduttore: CCA-S1B,D1
  • Applicazione: Interni, alta sicurezza
  • Emissione fumi: bassa (LSZH)
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: ITIK
Cavo elettrico LSZH bianco, sezione 2x1,00 mm², lunghezza 100 metri, con conduttore in rame rivestito CCA-S1B,D1. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e senza alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. Ideale per installazioni interne dove è necessario ridurre il rischio di emissione di fumi tossici in caso di incendio. Descrizione del produttore: Cavo ITC a doppio conduttore da 1,00 mm² con guaina LSZH di colore bianco, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e sicurezza in ambienti interni. Il materiale LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo adatto per installazioni in spazi pubblici e residenziali. La sezione conduttore di 1,00 mm² offre un'efficace trasmissione della corrente, mentre la struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per impianti di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza.

Produttore

Cavo elettrico LSZH bianco 2x1,00 mm² flessibile per installazioni interne sicure