Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIK-67BZM100
Cod. Produttore
IK-67BZM100
Cod. EAN
8029427517429

Informazioni di prodotto

Cavo ITC con isolamento LSZH per un’installazione sicura ed efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie all’elevata flessibilità
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Guaina bianca per un aspetto pulito e discreto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio
  • Affidabilità e sicurezza negli ambienti chiusi
  • Prestazioni costanti nel tempo con risparmio energetico

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA) e isolamento LSZH, progettato per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni di fumo e gas tossici in caso di incendio. La configurazione comprende sei conduttori da 0,22 mm² e due da 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione in ambienti sensibili. La guaina bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, mentre la lunghezza di 100 metri assicura versatilità per diverse installazioni elettriche. Questo cavo è adatto per impianti con esigenze di sicurezza elevate e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo ITC con conduttori in rame clad (CCA) di alta qualità, composto da 6 conduttori da 0,22 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm². Rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce una bassa emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza negli ambienti chiusi. Ideale per installazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e sicurezza, con lunghezza di 100 metri. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici e di comunicazione.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 6x0,22+2x0,75 mm² rame clad 100 m per impianti sicuri