Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-67BZB500
Cod. Produttore
IK-67BZB500
Cod. EAN
8029427520757

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,22+2x0,75 mm²
  • Isolamento: LSZH
  • Guaina: Bassa emissione fumi
  • Applicazione: Installazioni sensibili
  • Materiale conduttore: Rame
  • Protezione: Assenza alogeni
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Serie: BI BOB.500 CCA-S
Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame a bassa emissione di fumi e senza alogeni (LSZH), ideale per installazioni sicure e rispettose dell'ambiente. La configurazione comprende sei conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,75 mm², garantendo versatilità per diverse applicazioni elettriche. Il rivestimento bianco assicura una facile identificazione e un aspetto ordinato nelle installazioni. Progettato per offrire affidabilità e performance elevate, questo cavo è adatto a impianti che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame rivestiti LSZH, composto da sei fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², ideale per installazioni che richiedono bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Il cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti sensibili, offrendo resistenza e qualità nei collegamenti elettrici. La struttura compatta e la guaina di protezione assicurano facilità di posa e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico LSZH 6x0,22+2x0,75 mm² bassa emissione fumi installazioni sicure