Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-45BZB500
Cod. Produttore
IQ-45BZB500
Cod. EAN
8029427522829

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,22 e 0,50 mm²
  • Guaina: LSZH colore bianco
  • Classificazione: B2CA-S1
  • Protezione: bassa emissione fumi
  • Applicazioni: impianti civili e industriali
  • Struttura: più conduttori
  • Serie: B.500
  • Prestazioni: alta sicurezza incendio
Cavo elettrico con conduttori di sezione 4x0,22 mm² più 2x0,50 mm², rivestito in materiale LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni, ideale per installazioni sicure in ambienti chiusi. Il cavo è certificato B2CA-S1, assicurando elevata resistenza al fuoco e prestazioni di sicurezza conformi alle normative più rigorose. Adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e protezione contro il rischio di incendio, offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e robustezza. La sua struttura è progettata per garantire una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica in impianti civili e industriali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame di sezione 0,22 e 0,50 mm², rivestito con guaina LSZH di colore bianco. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e bassa emissione di fumi in caso di incendio, conforme alla classificazione B2CA-S1. Ideale per installazioni elettriche dove è richiesta una protezione superiore contro la propagazione del fuoco e la riduzione dei gas tossici. La sua struttura a più conduttori assicura affidabilità e versatilità nell’utilizzo in impianti civili e industriali.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 4x0,22+2x0,50 mm² bianco B2CA-S1 per installazioni civili e industriali