Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-41BZM100
Cod. Produttore
IQ-41BZM100
Cod. EAN
8029427595908

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,00 mm²
  • Conduttori: 4
  • Guaina: LSZH bianca
  • Classe di reazione: B2CA-S1A,D
  • Lunghezza standard: 100 m
  • Resistenza fiamma: Alta
  • Bassa emissione: Fumi e gas
  • Serie: ITIQ-41BZM100
Cavo elettrico 4 conduttori da 1,00 mm² con guaina LSZH di colore bianco, lunghezza 100 metri. Il cavo è conforme alla classificazione B2CA-S1A,D, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e resistenza al fuoco. Ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali con basse emissioni di fumo e assenza di alogeni, assicurando protezione in ambienti sensibili e conformità alle normative vigenti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico LSZH a quattro conduttori da 1,00 mm² di sezione, caratterizzato da una guaina bianca priva di alogeni per una maggiore sicurezza in caso di incendio. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza con classificazione B2CA-S1A,D, ideale per installazioni in ambienti che richiedono materiali resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi e gas corrosivi. La lunghezza standard di 100 metri lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 4 conduttori 1,00 mm² bianco 100 m resistente fuoco B2CA-S1A,D per installazioni professionali sicurezza antincendio basse emissioni fumi