Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ221BZ1000
Cod. Produttore
IQ221BZ1000
Cod. EAN
8029427594260

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x2x1,00 mm²
  • Rivestimento: LSZH bianco
  • Classe reazione fuoco: B2CA-S1
  • Lunghezza bobina: 1000 m
  • Emissioni fumi: basse
  • Uso: ambienti sensibili
  • Protezione: alta resistenza al fuoco
  • Serie: B.1000
Cavo elettrico LSZH con conduttori 2x2x1,00 mm² di colore bianco, progettato per garantire elevata sicurezza grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio. Il rivestimento LSZH assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione in ambienti sensibili. Conforme alla classificazione B2CA-S1, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in spazi chiusi. La struttura a doppia coppia offre prestazioni ottimali nella trasmissione del segnale elettrico mantenendo elevata flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico LSZH bianco con sezione 2x2x1,00 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il rivestimento LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili e chiusi. La classificazione B2CA-S1 indica un alto livello di resistenza al fuoco, conforme alle normative vigenti per la sicurezza antincendio. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e protezione avanzata, assicurando durata e funzionalità nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 2x2x1,00 mm² bianco alta sicurezza bassa emissione fumi ambienti sensibili