Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK147BZM100
Cod. Produttore
IK147BZM100
Cod. EAN
8029427521389

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 14x0,22+2x0,75 mm²
  • Materiale conduttore: Rame rivestito CCA
  • Rivestimento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Lunghezza bobina: 100 metri
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Protezione: Bassa emissione fumi
  • Serie: ITIK147BZM100
  • Resistenza: Alta durata e robustezza
Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, caratterizzato da 14 fili da 0,22 mm² più 2 fili da 0,75 mm². Il rivestimento esterno è realizzato in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che garantisce una bassa emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza ambientale. La lunghezza del cavo è di 100 metri, rendendolo ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che necessitano di una combinazione di flessibilità, sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame rivestito in lega di rame (CCA) di sezione 14x0,22 più 2x0,75 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi e l’assenza di gas tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza dell’installazione. Il cavo è fornito in bobina da 100 metri, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono flessibilità, affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. La costruzione robusta e i materiali di qualità lo rendono adatto per installazioni interne ed esterne, offrendo durata e protezione contro agenti esterni.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 14x0,22+2x0,75 mm² rame lega 100 m per installazioni interne ed esterne