Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ147BZM100
Cod. Produttore
IQ147BZM100
Cod. EAN
8029427525776

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 14x0,22 + 2x0,75 mm²
  • Guaina: Termoplastico LSZH bianco
  • Resistenza conduttori: 26 e 89 Ohm/Km
  • Diametro guaina: 7,3 mm
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KV AC
  • Classe CPR: B2ca-s1a,d1,a1
  • Serie: TM19/HM39

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttori in rame di diverse sezioni, caratterizzato da isolamento LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio, migliorando la sicurezza negli ambienti chiusi. La struttura comprende 14 conduttori da 0,22 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati e alimentazione. Il rivestimento esterno è progettato per resistere a condizioni di utilizzo standard, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è conforme alla classificazione B2CA-S, che ne attesta la reazione al fuoco secondo le normative vigenti. La lunghezza di 100 metri lo rende adatto a installazioni professionali in ambito elettrico e tecnologico. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC composto da 14 conduttori da 0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm², rivestito con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce una ridotta emissione di fumi tossici in caso di incendio. Adatto per installazioni dove è richiesta alta sicurezza e bassa emissione di fumi, ideale per impianti elettrici in ambienti pubblici e commerciali. La lunghezza del cavo è di 100 metri, offrendo versatilità e facilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 14x0,22+2x0,75 mm² 100 m bassa emissione fumi per installazioni elettriche pubbliche e commerciali