Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-65BZM100
Cod. Produttore
IK-65BZM100
Cod. EAN
8029427517382

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,22+2x0,50 mm²
  • Materiale: Rame clad (CCA)
  • Guaina: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Lunghezza: 100 metri
  • Classe di sicurezza: S1B
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: ITIK
Cavo elettrico con conduttori in rame rivestiti LSZH, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Composto da sei conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,50 mm², offre una combinazione ottimale per trasmissione dati e alimentazione. Il rivestimento LSZH assicura bassa emissione di fumi in caso di incendio, migliorando la protezione degli ambienti chiusi. La struttura flessibile e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali, garantendo durata e performance elevate. Lunghezza totale di 100 metri, adatto a installazioni di media e lunga portata. Descrizione del produttore: Cavo ITC con conduttori in rame clad (CCA) di alta qualità, composto da 6 fili da 0,22 mm² e 2 fili da 0,50 mm². Rivestito con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio, assicurando maggiore sicurezza negli ambienti chiusi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, con una lunghezza di 100 metri per facilitare l’installazione in impianti civili e industriali. Questo cavo è progettato per offrire performance affidabili e conformità alle normative di sicurezza.

Produttore

Cavo elettrico ITIK-65BZM100 6x0,22+2x0,50 mm² LSZH rame clad 100 m per impianti civili e industriali