Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-47BZM100
Cod. Produttore
IK-47BZM100
Cod. EAN
8029427520061

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,22+2x0,75 mm²
  • Isolamento: LSZH
  • Materiale conduttori: Rame rivestito (CCA)
  • Lunghezza: 100 metri
  • Protezione fiamma: Bassa emissione fumi
  • Applicazioni: Cablaggio professionale
  • Serie: S1B
  • Standard sicurezza: Antialogeni
Cavo elettrico ITIK-47BZM100 con conduttori in rame rivestito CCA-S1B, composto da quattro fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², rivestiti con guaina LSZH di colore bianco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e bassa emissione di fumi in caso di incendio, garantendo protezione e affidabilità nelle installazioni. Lunghezza 100 metri. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame rivestito in lega di rame (CCA) e isolamento LSZH, caratterizzato da quattro conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,75 mm². Il cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche grazie al rivestimento a bassa emissione di fumi e senza alogeni, ideale per ambienti dove è richiesta una maggiore protezione contro la propagazione del fuoco e la tossicità dei fumi. La lunghezza del cavo è di 100 metri, adatta per diverse applicazioni di cablaggio professionale.

Produttore

Cavo elettrico ITIK-47BZM100 4x0,22+2x0,75 mm² LSZH CCA 100m sicurezza ambienti sensibili