Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-85BAB500
Cod. Produttore
IC-85BAB500
Cod. EAN
8029427521112

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,50 + 8x0,22 mm²
  • Materiale conduttori: Rame clad alluminio (CCA)
  • Guaina esterna: PVC antifiamma bianco
  • Diametro guaina: 5,8 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Resistenza isolamento: Min 200 GΩ x Km
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Documentazione tecnica

Cavo elettrico ITIC-85BAB500 con conduttori di sezione 8x0,22 mm² e 2x0,50 mm², rivestito in materiale bianco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, garantisce una buona conduzione e resistenza. Il cavo è fornito in bobina da 500 metri, adatto per installazioni professionali e impianti elettrici di vario tipo. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 8x0,22 mm² più 2x0,50 mm², ideale per installazioni elettriche interne. Il cavo è di colore bianco e confezionato in bobina da 500 metri, garantendo praticità e continuità nelle applicazioni. Progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è adatto per impianti civili e industriali che richiedono un materiale resistente e performante. La struttura del cavo assicura un'ottima trasmissione del segnale e una protezione adeguata contro interferenze esterne.

Produttore

Cavo elettrico ITIC 8x0,22+2x0,50 mm² rame clad alluminio bianco bobina 500 m per impianti civili e industriali