Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-47BA1000
Cod. Produttore
IC-47BA1000
Cod. EAN
8029427518921

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4x0,22+2x0,75 mm²
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Tipo conduttori: CCA-S
  • Applicazioni: Interni civili e industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Serie: ITIC-47BA1000
Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame rivestito in alluminio (CCA-S), composto da quattro fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il colore bianco del rivestimento garantisce un aspetto pulito e ordinato, mentre la bobina da 1000 metri assicura continuità e praticità nell’installazione. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, combinando flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC con conduttori di sezione 4x0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche interne. Il cavo è di colore bianco e garantisce un'elevata affidabilità nella trasmissione del segnale e nella conduzione della corrente. Realizzato con materiali di qualità, è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Disponibile in bobina da 1000 metri, è una soluzione efficiente per impianti elettrici civili e industriali.

Produttore

Cavo elettrico ITIC-47BA1000 4x0,22+2x0,75 mm² bianco bobina 1000m per impianti civili e industriali