Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-45BZ1000
Cod. Produttore
IQ-45BZ1000
Cod. EAN
8029427522300

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIQ-45BZ1000 garantisce sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale LSZH che facilita la gestione in ambienti chiusi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio con classificazione B2CA-S
  • Bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio
  • Durata e affidabilità nel tempo
Cavo elettrico ITIQ-45BZ1000 con conduttori in rame di alta qualità, composto da quattro fili da 0,22 mm² e due fili da 0,50 mm². Il rivestimento esterno è realizzato in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza negli ambienti chiusi. Il cavo è certificato B2CA-S, conforme agli standard europei per la reazione al fuoco, ed è ideale per installazioni elettriche in cui è richiesta una elevata sicurezza antincendio. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano un'ottima resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo ITC 4X0,22+2X0,50 LSZH BI B.1000 B2CA-S è un cavo elettrico progettato per garantire elevata sicurezza e prestazioni affidabili. La sua struttura comprende quattro conduttori da 0,22 mm² e due da 0,50 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi e l’assenza di gas tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti chiusi o sensibili. La classificazione B2CA-S indica una resistenza al fuoco conforme alle normative più stringenti, offrendo protezione e sicurezza elevate. Questo cavo è una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono sicurezza, qualità e conformità alle normative antincendio.

Produttore

Cavo elettrico ITC 4X0,22+2X0,50 LSZH B2CA-S sicurezza ambienti chiusi controllo segnalazione