Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC107BAM100
Cod. Produttore
IC107BAM100
Cod. EAN
8029427520337

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,75 + 10x0,22 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC antifiamma bianco
  • Diametro guaina: 6,8 mm
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Resistenza isolamento: min 200 GΩ x Km
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttori di sezione 10x0,22 mm² più 2 conduttori di 0,75 mm², colore bianco. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura è progettata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Questo cavo è indicato per impieghi elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo ITC 10X0,22+2X0,75 bianco in materiale CCA-S offre una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica. Il colore bianco permette un'integrazione estetica e facilmente riconoscibile all’interno dell’impianto. La struttura del cavo è progettata per assicurare flessibilità e durabilità, ideale per installazioni in ambienti interni e esterni soggetti a condizioni di uso intensivo. La compatibilità con diverse norme di sicurezza e di protezione IP assicura un utilizzo sicuro e conforme agli standard di settore. La presenza di conduttori di sezione 0,22 mm e 0,75 mm permette di gestire circuiti di potenza e segnale con efficienza. La qualità dei materiali e la cura nella lavorazione rendono questo cavo una scelta eccellente per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico ITC 10X0,22+2X0,75 bianco flessibile CCA-S per potenza e segnale uso interno ed esterno