Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC107BA1000
Cod. Produttore
IC107BA1000
Cod. EAN
8029427595373

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,75 + 10x0,22 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC bianco 6,8 mm
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Resistenza isolamento: Min 200 GΩ x Km
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttori di sezione 10x0,22 mm² più 2 conduttori di sezione 0,75 mm², rivestito in materiale bianco. Progettato per applicazioni di cablaggio elettrico, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La bobina da 1000 metri offre una soluzione pratica per lavori di grandi dimensioni, mentre il conduttore in rame clad alluminio (CCA) assicura una buona conducibilità elettrica mantenendo un peso ridotto. Ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC con conduttori di sezione 10x0,22 mm² più 2 conduttori di 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche interne. Il cavo è di colore bianco e viene fornito in bobina da 1000 metri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatto per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza, è una soluzione versatile per diversi tipi di impianti elettrici.

Produttore

Cavo elettrico interno 10x0,22+2x0,75 mm² bianco flessibile bobina 1000 m per impianti elettrici