Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U5/1
Cod. Produttore
RP-U5/1
Cod. EAN
8016692578460

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Cavo con forcella vite
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Serie: CERP-U5/1
  • Resistenza: Robusto e flessibile
  • Identificazione: Facile in ambienti complessi
Morsetto a forcella con isolamento in policarbonato rosso, privo di alogeni, progettato per garantire connessioni sicure e durature. La forma corta della bussola e la filettatura metrica da 5 mm lo rendono ideale per l’uso con conduttori di sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Questo accessorio elettrico è realizzato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo un’ottima protezione e facilità di installazione grazie alla sua struttura compatta e all’isolamento colorato che facilita l’identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U5/1 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari impieghi elettrici. Realizzato in materiale halogen-free, questo cavo rosso è ideale per applicazioni che richiedono un'attenzione particolare alla sicurezza e alla protezione ambientale. Con una lunghezza di 5 metri, è perfetto per installazioni flessibili e per soddisfare le esigenze di connessione in spazi ristretti. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali, mentre il colore rosso facilita l'identificazione in contesti complessi. La compatibilità con diverse apparecchiature elettriche assicura una versatilità d'uso, rendendo il CERP-U5/1 una scelta eccellente per chi cerca un cavo affidabile e di alta qualità per le proprie necessità elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cavo halogen free rosso 5m uso industriale e domestico